Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Repair Stick Stahl | Reparaturknete mit Trinkwasserzulassung | 115 g | du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Symbol 7
Artikel-Nr.:
     1498-16167-10533115
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10533115
EAN/GTIN:
     4024596043308
Suchbegriffe:
Repair-Stick
Reparatur Stick
Stahlknetmasse
Eignet sich speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen sowie zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Balkongittern und Treppengeländern und ausgerissenen Gewinde. WEICON Repair Stick Stahl kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA10533057
Lieferanten-Artikelnummer:
10533115
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
115 g
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
250 mm
Breite VPE (mm):
130 mm
Höhe VPE (mm):
100 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,64 kg
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allerg
Weitere Suchbegriffe: 2, epox, er, kleb, komponenten, repair, spezial, stick, stoff, abdichten, alumin, aqua, beständig, bohren, edel, en statt, farbe, fest, harz, holz, id, industrie, ium, kunst, kupfer, lebens, mittel, paste, reparatur, rohre, set, stahl, titan, undichtigkeit, wasser, weicon, yd, zwei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 17,38*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 17,44*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 208,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.