Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Rostlöser- und Kontaktspray | Kriech- und Pflegeöl mit 6-fach Wirkung | 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON 10023536 (11150400) Rostlöser- und Kontakt- spray 400 ml
WEICON 10023536 (11150400) Rostlöser- und Kontakt- spray 400 ml
WEICON 10023536 (11150400) Rostlöser- und Kontakt- spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11150400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11150400
EAN/GTIN:
     4024596027131
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
WEICON Rostlöser- und Kontaktspray ist durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser- und Kontaktspray auch in kleinste Zwischenräume. Mit dem 3-Wege Sprühventil sind Arbeiten in jeder Lage möglich (auch über Kopf).

WEICON Rostlöser- und Kontaktspray löst festgerostete und schwergängige Bauteile, Verschraubungen, Bolzen, Gelenke und Scharniere, verdrängt Wasser von Zündanlagen, sichert die Funktion von mechanischen Teilen und Kontakten z.B. an Verteilerkappen und Zündkerzensteckern, schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation, schmiert langanhaltend Gleitflächen und pflegt und säubert Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11150400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11150400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
225 mm
Höhe VPE (mm):
225 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
5,346 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Rostlöser, weicon rostlöser spray, kontakt reiniger, weicon kontaktreiniger, -auto, Korrosion, Rost, Scharniere, Zündkerzen, batterie, bolzen, bremsscharniere, felge, fläche, gleit, kapillar, keinekorrosion, keineoxidation, klemm, kriechöl, lösen, pflegen, quietschen, schmieren, schmiert, schützen, trennen, weicon rostlöser-undkontaktspray, zündkerze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 4,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,69*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,72*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 4,06*
€ 5,40*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01015* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,50*
Zubehör
Weicon
11610400
ab € 7,93*
Zubehör
Weicon
11151400
ab € 7,68*
Zubehör
Weicon
11001400
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.