Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Kontakt-Spray | Pflege und Schutz von elektronischen Kontakten | 400 ml |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Symbol 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11152400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11152400
EAN/GTIN:
     4024596027155
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
WEICON Kontakt-Spray basiert auf einer speziellen Wirkstoffkombination für die Pflege und den Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten.

Es verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme und Spannungsverluste und hält Kontakte, Sicherungen, Kabelanschlüsse etc. frei von Oxidation und Sulfidschichten.

WEICON Kontakt-Spray findet daher Anwendung an z.B. Sicherungskästen, Sprechanlagen, Torantrieben, Steckdosen, Kabel- und Steckverbindungen, Kabeltrommeln und -verlängerungen, elektrischen Gartengeräten sowie Beleuchtungsanlagen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11152400
Lieferanten-Artikelnummer:
11152400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
225 mm
Höhe VPE (mm):
225 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
4,835 kg
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, kontaktreiniger, Feuchtigkeitsschutz, Gartengeräte, PflegeundSchutzvonelektrischenKontaktenundKomponenten, Reiniger, VerdrängtFeuchtigkeit, Weicon Kontakt-Spray, elektrik, elektronik, hältKontakteundSicherungenfreivonOxidationundSulfidschichten, kabel, kabeltrommel, korrosion, korrosionsschutz, metall, metallteile, pcb, pflege, platine, rostlöser, sicherungskasten, sprühfett, steckdose, verhindertKriechströme, verhindertSpannungsverluste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,58*
€ 4,85*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,12*
7 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,12*
2 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 3,63*
€ 5,33*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 4,43*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 11,075* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 70,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.