Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Elektroreiniger | Reiniger für elektrotechnische oder mechanische Bauteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Reiniger-Spray
Elektro-Reiniger-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11210400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11210400
EAN/GTIN:
     4024596031794
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Entfetter
Fettentferner
WEICON Elektroreiniger ist ein Spezialreiniger für die schnelle und effektive Reinigung und Entfettung von verschmutzten oder korrodierten Kontakten aller Art.

Elektroreiniger wurde speziell für die Reinigung elektronischer und mechanischer Bauteile entwickelt. Die spezielle Formulierung mit hochreinen Lösemitteln entfernt Oxid-/ Sulfidschichten, Abbrandreste sowie harzige oder rußige Staubablagerungen. Es reduziert den Spannungsabfall und erhöht die elektrische Leitfähigkeit. Verschmutzungen, die Kriechströme verursachen können, werden entfernt.

WEICON Elektroreiniger kann an elektrotechnischen oder mechanischen Bauteilen, wie Elektromaschinen, Messgeräten, Werkzeugen, Waagen, Schaltern und Sensoren oder elektrischen Steckverbindungen, Kontakten, Relais und Schaltanlagen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11210400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11210400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
290 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
225 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
4,675 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettlöser, Fettreiniger, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, weicon kontaktreiniger, kontakt reiniger, universalreiniger 400ml, Elektromaschinen, Elektromotoren, Elektrowerkzeugen, Kontakte, Kontakte entfetten, Kontakten, Leiterplattenreiniger, Mainboardreiniger, Messgeräten, Relais, Schaltanlagen, Sensoren, Steckverbindung reinigen, Steckverbindungen, Weicon-elektroreiniger, computer, dose, ebike, elektrische Kontakte, elektrische kontakte, elektrischeSteckverbindungen, elektro reiniger, elektro reiniger spray, elektronik reinigen, elektronikspray, elektroreiniger, elektrospray, fettentferner, gitarre, kontakte reinigen, kontaktreiniger, kontaktspray, kontaktspray auto, kontaktspray elektronik, kontaktspray elektronik reinigung, kontaktspray für elektronik, korrosion, kriechströme, leiter, oxidation, platinen, platinen reiniger, platinenreiniger, potentiometer, reinigung kontakte, reinigung korrodierte kontakte, relais, rost, strom, zündkerzen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,80*
ab € 7,04*
€ 9,20*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 7,14*
€ 9,50*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,54*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 7,37*
€ 10,58*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 8,17*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 20,425* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 127,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.