Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Bio-Fluid | Schmier- und Pflegeöl für den Lebensmittelbereich NSF H1 | 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON 10000158 (11600500) Bio-Fluid Spray 500 ml >NSF H1<
WEICON 10000158 (11600500) Bio-Fluid Spray 500 ml >NSF H1<
WEICON 10000158 (11600500) Bio-Fluid Spray 500 ml >NSF H1<
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11600200
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11600200
EAN/GTIN:
     4024596000608
Suchbegriffe:
Schmierspray
schmierspray
WEICON Bio-Fluid ist ein harz- und säurefreies medizinisch reines Weißöl, das speziell zur Schmierung und Pflege entwickelt wurde. Es ist wasserhell, lösemittelfrei, geruchs- und geschmacksneutral, kriechfähig sowie wasserabweisend und hat eine NSF-Zulassung.

Bio-Fluid mindert Reibung und Verschleiß, unterdrückt Quietschgeräusche, schützt vor Korrosion und löst Schmutz und Rost.

Es wird zur Schmierung, zum Schutz und zur Pflege von Präzisionsmechanismen, als Sprühöl für Produktions- und Abfüllanlagen und als Schmierstoff an Abfüll- und Verpackungsanlagen verwendet und darf überall dort eingesetzt werden, wo ein gelegentlicher, technisch unvermeidbarer Kontakt mit Lebensmitteln oder deren Verpackung auftritt.

WEICON Bio-Fluid wurde für Anwendungen in der Nahrungsmittel-, Getränke-, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie entwickelt.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11600500
Katalogtext:
WEICON Bio-Fluid ist ein harz- und säurefreies medizinisch r
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Keyfacts:
Hochreines Mineralöl | NSF-Zulassung
Lagerung:
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temper
Länge VPE (mm):
228 mm
Breite VPE (mm):
170 mm
Merkmale:
harz- und säurefrei
Höhe VPE (mm):
185 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
2,605 kg
Sicherheit und Gesundheit:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikali
Artikelnamenzusatz:
Schmier- und Pflegeöl für den Lebensmittelbereich NSF H1
Lieferanten-Artikelnummer:
11600200
Farbe:
transparent
Lieferanten-Name:
WEICON
Geruch:
fast geruchslos
Verpackungsart:
200 ml
IMPA-Code:
450831
ISSA-Code:
53.40

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ballistol, Bremsenreiniger, Fahrrad, Fenster, Lebensmittelbereich, Lebensmittelecht, Mineralöl, Pflegemittel, Rostschutz, Scharniereschmieren, Schmierfett, Schmieröl, Türschlösserwarten, Verschleißschutz, Waffenöl, Weicon Bio-Fluid Spray, Weissoel, Weißöl, Werkzeug, auto, erhalten, geschmacksneutral, getränkeindustrie, kettenspray, kfz, korrosionsschutz, kosmetik, kriechöl, lebensmittelindustrie, medizinischrein, pflegen, pflegeöl, pharma, rostlöser, schmieren, schützen, unbedeklich, Öl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 8,54*
€ 11,31*
2 Tage
41
1
€ 4,79*
ab € 8,67*
€ 12,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,65*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 10,35*
€ 13,24*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 20,70* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 158,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.