Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Rauchmelder-Testspray | für photoelektrische und optische Rauchmelder | 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerosol-Prüfgas
Aerosol-Prüfgas
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11640250
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11640250
EAN/GTIN:
     4024596031770
Suchbegriffe:
Prüfspray für Rauchmelder
prüfspray für rauchmelder
Mit WEICON Rauchmelder-Testspray können optische bzw. fotoelektrische Rauchmelder schnell, zuverlässig und ohne zusätzliches Prüfgerät auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Durch den Einsatz von Rauchmelder-Testspray werden die Melder nicht verschmutzt, da das Spray völlig rückstandsfrei verdunstet.

WEICON Rauchmelder-Testspray kann in allen Bereichen zum Einsatz kommen, in denen photoelektrische Rauchmelder verwendet werden – zum Beispiel in Industrieanlagen, öffentlichen Einrichtungen oder privaten Wohnungen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11640250
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11640250
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
250 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
275 mm
Breite VPE (mm):
210 mm
Höhe VPE (mm):
165 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
2,8 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz, Feuerlöscher, auslöser, detector, feuer, feuermelder, prüfer, prüfgerät, prüfspray, rauch, rauchdetektor, rauchmelder, rauchmelderprüfgas, rauchmeldertest, rauchmlederprüfspray, smoke, spraydose, system, test, tester, testgas, testspray, weicon rauchmelder-testspray
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 13,00*
€ 16,78*
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 18,18*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 18,26*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 19,12*
5 Tage
34
1
€ 9,45*
ab € 16,01*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 218,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.