Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Rauchmelder-Testspray nicht brennbar | für photoelektrische und optische


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weicon 10060627 (11641250) WEICON Rauchmelder-Testspray nicht brennbar, 250 ml
Weicon 10060627 (11641250) WEICON Rauchmelder-Testspray nicht brennbar, 250 ml
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11641250
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11641250
EAN/GTIN:
     4024596085773
Suchbegriffe:
Prüfspray für Rauchmelder
prüfspray für rauchmelder
Mit dem Prüfspray kann die Funktionsfähigkeit von optischen bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern schnell und zuverlässig getestet werden. Durch den Einsatz des schwer entflammbaren Prüfaerosols werden die Melder nicht verschmutzt, da das Spray völlig rückstandsfrei verdunstet.

WEICON Rauchmelder-Testspray nicht brennbar ist sehr einfach in der Anwendung und kann in allen Bereichen zum Einsatz kommen, in denen photoelektrische Rauchmelder verwendet werden – zum Beispiel in der Schifffahrt, in Industrieanlagen, in öffentlichen Einrichtungen oder in privaten Wohnungen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11641250
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Lagerung:
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temper
Länge VPE (mm):
275 mm
Merkmale:
schwer entflammbar, verdunstet rückstandsfrei
Breite VPE (mm):
210 mm
Höhe VPE (mm):
165 mm
Sicherheit und Gesundheit:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikali
Bruttogewicht VPE (kg):
2,7 kg
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
11641250
Verarbeitung:
Dose vor Gebrauch gut schütteln und das Prüfspray im Abstand
Farbe:
farblos, transparent
Lieferanten-Name:
WEICON
Geruch:
Alkohol
Verpackungsart:
250 ml
IMPA-Code:
331077
Katalogtext:
Mit dem Prüfspray kann die Funktionsfähigkeit von optischen
Keyfacts:
schwer entflammbar | silikonfrei | rückstandsfreie Verdunstu
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz, Feuerlöscher, auslöser, detector, feuer, feuermelder, prüfer, prüfgerät, prüfspray, rauch, rauchdetektor, rauchmelder, rauchmelderprüfgas, rauchmeldertest, rauchmlederprüfspray, smoke, spraydose, system, test, tester, testgas, testspray, weicon rauchmelder-testspray
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,89008*
€ 350,62008*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,87*
€ 371,54004*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,95*
€ 373,07004*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,54004*
€ 442,13265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,42004*
€ 438,41985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,27*
€ 410,8713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,71008*
€ 399,495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,87*
€ 372,3153
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 26,0725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.