Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Lecksuch-Spray frostsicher | Risse und Undichtigkeiten an Kühl- und Klima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON
WEICON
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11654400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11654400
EAN/GTIN:
     4024596049409
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Zum sicheren, einfachen und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen, Kühl- und Klimaanlagen. Lecksuch-Spray frostsicher geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Stickoxidul (N2O) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar.

Lecksuch-Spray frostsicher kann überall dort eingesetzt werden, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird. Das Spray kann beispielsweise an Rohrleitungen, Schläuchen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern angewendet werden.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11654400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmun
Lieferanten-Artikelnummer:
11654400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
285 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
250 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
6,137 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray weicon 400ml, weicon dichtigkeitsprüfmittel, leckfinder spray, Aerosol, Druckluftbremsen, Kältetechnik, Lecksucher, Sichtbarkeitsprüfung, auffinden, auto, boot-propan, co2, druckluftleitung, gas, hautverträglich, klimaanlagen, leckage, motor, nicht-brennbar, porös, reifen, risse, sauerstoff, schlauch, sicherheit, undicht, weicon lecksuch-spray frostsicher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,14*
€ 8,14*
1
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 9,28*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 7,57*
€ 9,52*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 18,925* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.