Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 305-42 Hydraulik- und Pneumatikdichtung | mittelfest, mit DVGW-Zu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Artikel-Nr.:
     1498-16167-30542150
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30542150
EAN/GTIN:
     4024596044367
Suchbegriffe:
Hydraulik-Dichtmittel
Hydraulikgewindedichtung
hydraulik dichtmittel
Hydraulik- und Pneumatikdichtung, DVGW-Zulassung, kennzeichnungsfrei
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA30542150
Lieferanten-Artikelnummer:
30542150
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
50 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
185 mm
Breite VPE (mm):
143 mm
Höhe VPE (mm):
205 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,084 kg
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Weitere Suchbegriffe: 20ml, Aggregat, DVGW, DVGW-Zulassung, Dichten, Dichtung, Druckluft, Entweichenverhindern, Flansch, Flansche, Flächendichten, Hydraulik-und-Pneumatikdichtung, Hydraulik-undPneumatikdichtung, Hydraulikdichtung, Hydraulikdichtungmittelviskos,Hydraulikdichtungmittelfest, Hydraulikdichtungnormaldemontierbar, Hydraulikschlauch, Luftabschluss, Oberflächenrauhigkeit, Pneumatik, Pneumatikdichtung, Pneumatikdichtungmittelfest, Pneumatikdichtungmittelviskos, Pneumatikdichtungnormaldemontierbar, Rohr-undGewindedichtungen, an305-42, anaerob, dicht, gewinde-dicht, gewinde-dicht-mittel, gewinde-dichtband, gewinde-dichtung, gewinde-verbindung, gewindedichtmittel-flüssig, hydraulik-muffe, hydraulik-press, hydraulik-pumpe, hydraulik-rohr, hydraulik-rohrschelle, hydraulik-zylinder, hydraulik-öl, pneumatik-öl, undurchdringlicheDichtung, unterLuftabschluß, weicon, weicon-lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,19008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 24,26584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 353,99004*
€ 421,24815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,48004*
€ 420,64125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 347,82*
€ 413,9058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,30004*
€ 395,43705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,19008*
€ 346,5162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.