Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Mini-Duo No. 150 | Abisolierer für alle gängigen flexiblen und massiven L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-16167-51000150
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000150
EAN/GTIN:
     4024596001209
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Arbeitsbereich 0,5 - 6 mm²

Präzises Arbeiten durch integrierte Längenskala

Integrierter und gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²

Erlaubt schnelles und einwandfreies Abisolieren
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA51000150
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
51000150
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
268 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
120 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,91 kg
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, Abmantler, Kabelklemme, abisolieren, abisolierung, baumarkt:krimpzange, ersatzmesser, klinge, leiter, mini-duo-crimp No.150, schneider, solingen, weicon, weicontools
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,35*
1
€ 6,90*
ab € 13,70*
€ 21,45*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,33*
€ 22,27*
Lager 1498
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 17,67*
€ 22,79*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 136,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.