Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON LWL Präzisions-Abisolierer | zum Abisolieren von Glasfaserkabel Ø 0,125 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10057551 (51002002) WEICON LWL Präzisions- Abisolierer, blau/grau
Weicon 10057551 (51002002) WEICON LWL Präzisions- Abisolierer, blau/grau
Weicon 10057551 (51002002) WEICON LWL Präzisions- Abisolierer, blau/grau
Artikel-Nr.:
     1498-16167-51002002
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51002002
EAN/GTIN:
     4024596078461
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
- Klinge Ø 0,16 mm, Bohrung für Kabelzuführung Ø 0,35 mm

- präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag von 5 - 45 mm

- professionelle Abisoliertechnik; für Rechts- und Linkshänder geeignet
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA51002002
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
51002002
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
168 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
194 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,9 kg
Weitere Suchbegriffe: LWL Abisolierwerkzeug, LWL Patchkabel DIN Stecker auf DIN Stecker, LWL Universalkabel, abisolierer weicon, lwl universalkabel, Fiber Optic, Glasfaser, Glasfaser Abisolierer, Glasfaser abisolieren, Glasfaser-Abisolierer, Glasfaserabisolierer, Glasfaserkabel, Glasfaserkabel Abisolierer, Glasfaserkabel abisolieren, Glasfaserleitung, Kabel Glasfaser, LWL Abisolierer, LWL Kabel, LWL Leitung, LWL Präzisions-Abisolierer, LWL abisolieren, LWL-Abisolierer, Lichtwellenleiter, Lichtwellenleiter abisolieren, Lichtwellenleiterkabel, Präzisions-Abisolierer LWL, Präzisionsabisolierer, Sekundär-Coating, Sekundärbeschichtung, abmantler, fibre optic, glasfaser abisolierzange, glasfaser schneider, lwl abisolierwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 30,87*
€ 36,93*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 37,08*
1
€ 6,90*
ab € 23,96*
€ 37,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,24*
€ 41,04*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 34,27*
€ 47,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 443,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.