Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16315-44522 Herst.-Nr.: 44522 EAN/GTIN: 4003866445226 |
| |
|
| | |
| Doppelsicherungsschranke VA - Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik gem. DIN EN ISO 14 122-4.
- Höhe: 630 mm.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zarges |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,72* | € 656,29* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,95* | € 656,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,50* | € 656,31* | | | | Lager 1498 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 568,25* | € 657,68* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,66* | € 660,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|