Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16315-47119 Herst.-Nr.: 47119 EAN/GTIN: 4003866471195 |
| |
|
| | |
| Brunnenabdeckung 800 x 800 mm - Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
- EPDM Dichtung an der Deckelunterseite
Weitere Informationen: | | lichtes Schachtmaß: | 800 x 800 mm | Außenmaß L x B x H: | 920 x 920 mm | Äußere Breite: | 920 mm | Äußere Länge: | 920 mm | lichte Breite Schacht: | 800 mm | lichte Länge Schacht: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zarges |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 904,65* | € 1.005,48* | | | | Lager 1498 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 904,82* | € 1.005,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 910,30* | € 1.010,45* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 909,99* | € 1.010,67* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 907,75* | € 1.013,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|