Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufolie 200 µm L.50000mm B.4000mm Polyethylen,transp.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-2000227220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001200450A
EAN/GTIN:
     4054773002019
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie
Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz ± 5% · VE = 1 Rolle = 200 qm / Preis per Rolle
Weitere Informationen:
Stärke:
200 µm
Farbe:
transparent
Breite:
4000 mm
Länge:
50000 mm
Material:
Polyethylen, transparent
Weitere Suchbegriffe: Abdeckfolie, Abdeckung, Baufolien, Baugrube, Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 186,84*
€ 222,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 185,33*
€ 220,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 177,88*
€ 211,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 175,93*
€ 209,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 150,80*
€ 179,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.