Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Einschr.13x155mm VA GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200316
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     326128
EAN/GTIN:
     4004338326128
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
J-Haken mit angeschnittenem Gewinde · Material: Stahl roh · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden.Weitere technische Eigenschaften:· Maß c: 65mm· Maß d: 40mm· Maß a: 13mm· Holzgewinde Ø: 12mm· Maß b: 155mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
13 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Ausführung:
zum Einschrauben
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, Schraubhaken, einschraubhaken, Kloben, Ladenband, Torband
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 7,98*
Lager 1498
12
1
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 8,02*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 5,97*
€ 8,10*
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,22*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 6,78*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.