Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwinkelverbinder 50x50xmm Anz.Löcher3/10 S.2,5mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200409
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334666
EAN/GTIN:
     4004338334666
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkel mit rippe
mit Sicke · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Winkel 90 °Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt· Maß c: 50mm· Maß a: 50mm· Maß b: 90mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
50 x 90 mm
Schenkelbreite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Anzahl Löcher:
3 / 10
Loch-Ø:
13 / 5 mm
Material:
Stahl roh
Ausführung:
ungleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Winkelverbinder, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1312
50
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,83*
Lager 1498
1750
50
€ 5,45*
ab € 0,64*
€ 0,84*
5 Tage
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 0,67*
€ 0,88*
1 Tag
1225
50
€ 5,59*
ab € 0,70*
€ 0,91*
1 Tag
1750
50
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.