Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 132x100x70mm STA roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200573
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411343
EAN/GTIN:
     4004338411343
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
in drei Ebenen verstellbar · bestehend aus U-Bügel mit Langloch zum Anschrauben an Pfosten · gebogener Anschweißlasche und einer Gewindestange · Anschweißlasche Material: Stahl roh · restliche Teile Oberfläche: feuerverzinkt zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 70mm· Maß a: 132mm· Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M16
max. Belastung:
150 kg
Langloch Ø:
9 x 44 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: torband, Anschweißbänder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 8,18*
€ 10,89*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,88*
€ 11,93*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 9,00*
€ 11,98*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 12,87*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 9,93*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.