Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torfeststeller STA verz.6/5,5mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200593
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411763
EAN/GTIN:
     4004338411763
Suchbegriffe:
Torfeststeller
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
mit Gegenplatte · Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt zum AufschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Maß c: 50mm· Maß a: 95mm· Maß b: 65mm
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
6 / 5,5 mm
Breite:
50 mm
Länge:
65 mm
Farbe:
vz
Ausführung:
zum Aufschrauben
Material:
Stahl
Höhe:
95 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: torfeststeller, Hakenfeststeller
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,49*
ab € 5,13*
€ 7,26*
Lager 1498
12
1
€ 6,95*
ab € 5,38*
€ 7,31*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 5,45*
€ 7,42*
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,47*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 5,65*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411756
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.