Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torwinkelband 600x1000x60x120mm STA TZN li.unten 8mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, feuerverzinkt,HxL 600x1000mm,Rolle Ø20mm
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, feuerverzinkt,HxL 600x1000mm,Rolle Ø20mm
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, feuerverzinkt,HxL 600x1000mm,Rolle Ø20mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000200611
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312978
EAN/GTIN:
     4004338312978
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Exzenterbeschlag
für Garagentore · gerade, Abschluss spitz · Material: Stahl rohWeitere technische Eigenschaften:· Maß d: 60mm· Maß e: 120mm· Maß a: 600mm· Maß b: 1000mm· Maß c Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
GAH
Anzahl Löcher:
9 / 1
Loch-Ø:
10 / 12 x 12 mm
Länge:
1000 mm
Material Rolle:
60 x 8 mm
Materialstärke:
8 mm
Höhe:
600 mm
Ausführung:
links unten
Material:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 49,86*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,62*
€ 50,06*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 40,65*
€ 50,11*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 43,50*
€ 53,22*
1
€ 4,90*
ab € 46,53*
€ 58,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312947
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.