| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000203124 Herst.-Nr.: 10722509 EAN/GTIN: 4012789518078 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Vierkant 9 mm · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5Weitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Lagerung: fest-drehbar-gelagert· Vierkant: 9mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Befestigungstechnik: | Sertos-Verbindung | Abdeckung: | abgerundet | Schildstärke: | 10 mm | Drückerlänge: | 125 mm | Typ: | Kurzschild | Drückerbefestigung: | Standard-Stift | Drückertiefe: | 61 mm | Farb-Nr.: | F69 | Norm: | DIN 18273 | Modell: | Amsterdam FS-E1400/353KH | Oberfläche: | matt | Entfernung: | 72 mm | Material: | Edelstahl | für Türstärke: | 40-65 mm | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Lochung: | PZ | Breite: | 44 mm | Länge: | 165 mm | Gebrauchskategorie: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzrosette, Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe wechselgarnitur edelstahl, bad kurzschild, kurzschild edelstahl, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,70* | € 56,24* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 43,42* | € 56,66* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 46,88* | € 60,39* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 49,48* | € 63,47* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 50,58* | € 64,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|