Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Profiltür-Garnitur NY 1810/3346SN Alu.F9016 PZ HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000203615
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3256845
EAN/GTIN:
     4012789495393
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur
Schutzbeschlag
halbe Profiltür-Langschild-Garnitur (für Bügelgriffe) · Türgriff fest/drehbar gelagert, Vollstift-Verbindung · 40 mm vorstehend · Schild mit Edelstahl-Unterkonstruktion · Lochung: PZ · sichtbare VerschraubungWeitere technische Eigenschaften:· Drückertiefe: 55mm· Lagerung: fest-drehbar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9016 / verkehrsweiß
Lochung:
PZ
Breite:
30 mm
Länge:
245 mm
Schildstärke:
8 mm
Drückerlänge:
127 mm
Befestigungssystem:
Vollstift-Verbindung
Ausführung:
Drückergarnitur
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F9016
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Profiltürbeschlag, Profiltür-Drückergarnituren, Rahmentürbeschlag, Rahmentür-Drückergarnituren
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 4,99*
ab € 6,66*
€ 9,43*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 7,47*
€ 10,51*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 7,59*
€ 10,56*
1 Tag
22
1
€ 7,99*
ab € 7,76*
€ 10,80*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 7,76*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
3257338
ab € 13,16*
Sonstiges
Hoppe
3257371
ab € 13,94*
Sonstiges
Hoppe
3257362
ab € 13,17*
Sonstiges
Hoppe
3257645
ab € 13,94*
Sonstiges
Hoppe
3257426
ab € 22,47*
Sonstiges
Hoppe
3257469
ab € 22,40*
Sonstiges
Hoppe
3257451
ab € 21,17*
Sonstiges
Hoppe
3257493
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.