Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 615 90 D.52mm H.42,5mm 90 tiefschwarz Dübelmontage HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000205710_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000205710_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000205710
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     615 90
EAN/GTIN:
     4014884039007
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
aus Polyamid · Durchmesser 52 mm · 42,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
90 tiefschwarz
Ø:
52 mm
Höhe:
42,5 mm
Modell:
615 90
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 23,71*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 17,20*
€ 23,85*
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 25,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,51*
€ 26,35*
14 Tage
623
1
€ 6,99*
ab € 20,31*
€ 28,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.