Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantriegel Basküle 35 mmStulpb.22mm Stulpl.285mm STA verz.F-St.rd.FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250378_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250378_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250380
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     BK345K22AR
EAN/GTIN:
     4033449010985
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Kantriegel
Rohrkantriegel
zum Einstecken in schmale Hohlprofile · mit Vierkantnuss · zum Einschrauben von Rundstangen 10 mm · Stangenauschluss mit Totpunktstellung · Die Rundstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte getrennt bestellen.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Dornmaß:
35 mm
Stulpbreite:
22 mm
Stulplänge:
285 mm
Stulp:
Flachstulp
Stulpausführung:
rund
Stangenlänge:
20 mm
Material:
Stahl
Anschlagrichtung:
links / rechts
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: Türkantriegel, kantriegel fuhr, kantriegel, kantriegel verzinkt, Basküle, Türtreibriegel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 20,91*
€ 28,31*
2 Tage
33
1
€ 4,99*
ab € 20,63*
€ 28,44*
Lager 1498
39
1
€ 5,45*
ab € 21,87*
€ 29,43*
1 Tag
33
1
€ 7,99*
ab € 23,36*
€ 31,39*
1 Tag
37
3
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K22A
ab € 19,67*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K22AN
ab € 25,36*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K24R35N
ab € 32,23*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K24I35N
ab € 25,28*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K24R45N
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.