Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantriegel Basküle 35 mmStulpb.24mm Stulpl.285mm VA F-St.ktg.FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250378_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250378_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250382
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     BK345K24R35N
EAN/GTIN:
     4033449305258
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Kantriegel
Rohrkantriegel
zum Einstecken in schmale Hohlprofile · mit Vierkantnuss · zum Einschrauben von Rundstangen 10 mm · Stangenauschluss mit Totpunktstellung · Die Rundstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte getrennt bestellen.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Edelstahl
Weitere Informationen:
Dornmaß:
35 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
285 mm
Stulp:
Flachstulp
Stulpausführung:
käntig
Stangenlänge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
links / rechts
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: Türkantriegel, kantriegel fuhr, kantriegel edelstahl, kantriegel, Basküle, Türtreibriegel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 32,54*
€ 43,21*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 32,23*
€ 43,25*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 33,43*
€ 44,00*
2 Tage
9
2
Frei Haus
ab € 33,40*
€ 46,54*
2 Tage
7
1
€ 7,99*
ab € 35,75*
€ 47,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K22A
ab € 19,67*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K22AR
ab € 20,63*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K22AN
ab € 25,36*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K24I35N
ab € 25,28*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K24R45N
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.