Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkelriegelschloss 0371/0372 Zirkelr.PZ VA rd 20x172mm BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000250756
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     03710012
EAN/GTIN:
     4016248202126
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetürschloss
Ausführung mit Klappring-Schlüssel · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulplänge 172 mm · Dornmaß 55 mm · DIN links / rechts verwendbar · Zirkelriegel verchromt · ohne Schließblech · Klappring-Schlüsselausführung nur bei BB-LochungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Zirkelriegel· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Schlossriegel: verchromt
Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
Edelstahl
Dornmaß:
55 mm
Stulplänge:
172 mm
Stulpbreite:
20 mm
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Zirkelriegelschloss, Zirkelriegelschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 24,40*
€ 31,63*
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 24,45*
€ 31,78*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 34,75*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 28,27*
€ 36,53*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 29,52*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
03530052
ab € 33,99*
Ähnlich
BKS
03530009
ab € 44,44*
Ähnlich
BKS
03720003
ab € 37,65*
Ähnlich
BKS
03720009
ab € 34,86*
Ähnlich
BKS
03710007
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.