Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0215 BB 18/ 55/72/8mm DIN R silber rd Kl 1 Ku.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251009_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251009_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251009
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     02150109
EAN/GTIN:
     4016248191093
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
BB Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Drückernuss:
PA
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
1-tourig
Riegelausschluss:
10 mm
Modell:
0215
Falle:
Kunststoff
Klasse:
1
Entfernung:
72 mm
Lochung:
BB
Vierkant:
8 mm
Stulpbreite:
18 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Kunststoff
Riegel:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentür-einsteckschloss bb rechts, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
25
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,53*
2 Tage
172
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,77*
Lager 1498
127
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 4,80*
2 Tage
127
1
€ 4,99*
ab € 3,44*
€ 5,03*
1 Tag
127
1
€ 7,99*
ab € 3,87*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150293
ab € 2,98*
Ähnlich
BKS
02150180
ab € 2,97*
Ähnlich
BKS
02150294
ab € 3,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
V1001 01/101G
ab € 3,03*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
V1001 01/102G
ab € 3,03*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
V2202 51/101G
ab € 4,55*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
V2201 51/101G
ab € 4,41*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
V2202 51/102G
ab € 4,55*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
V2201 51/102G
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.