| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000251804 Herst.-Nr.: 32435-04 EAN/GTIN: 4042203004245 |
| |
|
| | |
| Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt · mit 2 Befestigungsbohrungen Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links | Material: | Edelstahl | Stulp: | rund | Modell: | IW 324 R-10 EST | Marke: | ASSA ABLOY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,99* | € 13,23* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,10* | € 13,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,54* | € 13,83* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 14,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,21* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|