Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutztürschloss B-1206 24/65/72/9mm DIN R 24mm rd silber BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251919_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251919_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251920
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-12060-37-R-2
EAN/GTIN:
     4015540740305
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18250 EN 12209 Klasse 5 · für Feuerschutzabschlüsse T30-1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · abgerundet · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Stulpausführung: abgerundet
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpmaterial:
silber
Stulp:
24 mm
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Marke:
BKS
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 9,30*
€ 12,45*
Lager 1498
126
1
€ 5,45*
ab € 9,41*
€ 12,51*
1 Tag
126
8
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 12,71*
1 Tag
89
1
€ 5,59*
ab € 9,85*
€ 13,11*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-12060-37-L-2
ab € 9,28*
Ähnlich
BKS
B-12060-55-L-8
ab € 13,10*
Ähnlich
BKS
B-12060-55-R-8
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.