| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000251976 Herst.-Nr.: B 8900 2101 0006 EAN/GTIN: 4015540632082 |
| |
|
| | |
| Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · gleichschließend · einzeln Karton verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Klasse: 4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | gleichschließend | Länge A: | 31 mm | Länge B: | 10 mm | Oberfläche: | vernickelt | Anzahl Schlüssel: | 3 | Schlüsselausführung: | Standard | Anzahl Stiftzuhaltungen: | 5 | Norm: | DIN 18252 | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,36* | € 8,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,25* | € 8,95* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,36* | € 9,00* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,87* | € 9,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,05* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|