Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss Ser.20 APK Fkt.E rd 24/65/72/9mm DIN re.VA selbstverr.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000252896
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A2007K5L/502RD KL
EAN/GTIN:
     4012432501471
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Panik-Wechselfunktion E · selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179 · PZW-Ausführung · 1-tourig · Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt · Riegel aus Stahl vernickelt · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten · Geräuschdämpfung beim automatischen Verschließen · beim Rückschließen des Riegels wird dieser früher zurückgeschlossen als die Falle · kombinierbar mit Standard-, Knauf- und FreilaufzylinderWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Stahl· Ausführung: selbstverriegelnd· Norm: DIN 18250 + EN 179· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Falle: Stahl
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
Edelstahl
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
E
Stulpausführung:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
Standard
Lochung:
PZW
Schlossriegel:
1-tourig
passend für:
1-flg. Holz-/Stahltüren
Marke:
SSF
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss din rechts 65/92/9, anti-panik schloß, panikschloss rechts, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschlösser, Panikschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 72,04*
€ 90,74*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 72,19*
€ 90,82*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 91,15*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 71,58*
€ 91,37*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 71,92*
€ 93,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2007K50/501RD KL
ab € 72,27*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2007K5L/501RD KL
ab € 67,29*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2101K50/502RD KL
ab € 72,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.