Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschild-Feuerschutzgarnitur Rondo Kurzschild VA D/D TS 42-52mm PZ rd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000253076_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000253076_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000253078
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-72010-00-0-8
EAN/GTIN:
     4015540761249
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Objektbeschläge mit Federunterstützung für Wartungsfreie Drücker-Lagerung · Vierkant 9 mm · zugelassen nach DIN EN 1906 · Klasse 4 · Lochung PZWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Lagerung: fest-drehbar-gelagert· Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Drückerlänge:
145 mm
Typ:
Kurzschild
Modell:
Rondo Kurzschild
Entfernung:
72 mm
Marke:
BKS
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
für Türstärke:
42-52 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Gebrauchskategorie:
4
Abdeckung:
abgerundet
Schildstärke:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, bks knopfkurzschild, bad kurzschild, kurzschild pz, Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 42,71*
€ 61,80*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 48,03*
€ 62,26*
Lager 1498
8
€ 5,45*
ab € 71,24*
€ 91,14*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 72,13*
€ 91,57*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 75,48*
€ 96,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-72010-10-0-8
ab € 44,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.