Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerüberfalle L.100mm B.40mm Ösen-D.10mm STA verz.SB BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000253322
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PCC 100 SB
EAN/GTIN:
     4003482238615
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
verdeckte Schraublöcher ∙ wetterfest verzinkt · SB verpackt
Weitere Informationen:
Modell:
PCC 100
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Ösen-Ø:
10 mm
Oberfläche:
verzinkt
Verpackung:
SB
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
10
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,43*
€ 4,52*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,75*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,80*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,85*
€ 5,05*
7 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PCC 120 SB
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.