Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor P 3 S H320xB442xT350mm 38,8l BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000253406
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POINT-SAFE P 3 S
EAN/GTIN:
     4003482249505
Suchbegriffe:
Einsatz-Tresor
Einsatztresor
Innen-Tresor
Innentresor
einwandig · Tür doppelwandig · für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet · 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe plus 2 Bodenbohrungen auf halber Tiefe · zum Einbau in Schränke, Schreibtische... · als Hoteltresor geeignet · passend für Aktenordner bzw. Laptop · Ausführliche Bedienungsanleitung beiliegend
Weitere Informationen:
Modell:
P 3 S
Volumen:
38,8 l
Elektronisch:
nein
Marke:
BURG-WÄCHTER
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
442 mm
Außentiefe:
350 mm
Innenhöhe:
310 mm
Innenbreite:
435 mm
Innentiefe:
288 mm
Gewicht:
20 kg
Ausführung:
Doppelbartschloss
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Einbruchschutztresor, Möbeleinsatztresore, Tresore
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,40*
€ 176,54*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 144,58*
€ 177,84*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 145,17*
€ 178,62*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 146,83*
€ 180,79*
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 154,48*
€ 187,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.