Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor Key Safe 20 H135xB83xT46mm Zahlenschl.Anz.Hak.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 20 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 20 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
BURG-WÄCHTER KEYSAFE 20 SB Schlüsselkasten & Organizer Zink Schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-3000253510
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KEYSAFE 20 SB
EAN/GTIN:
     4003482380000
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen · einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen · Zinkdruckguss · 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination · 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen · zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich · inklusive BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Material: Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
1
Marke:
BURG-WÄCHTER
Breite:
83 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
46 mm
geeignet für:
Schlüssellänge 12 cm
Modell:
Key Safe 20
Farbe:
schwarz
Verschluss:
Zahlenschloss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselbox schwarz, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,83*
€ 34,48*
1 Tag
101
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 34,50*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 33,66*
€ 42,53*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,31*
€ 42,72*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 34,02*
€ 42,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 10 SB
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.