Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFV Multisafe PZW 16/55/92/10mm F-St.silberf.2170mm Bolzenr.FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000254321_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000254321_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000254336
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     M2552D80SS
EAN/GTIN:
     4033449123968
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mehrfachverriegelungsschloss fuhr
mfv schloss
3-fach-Verriegelung mit Stahl-Bolzenriegel · für Haus- und Wohnungseingangstüren · PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · abgerundet · Entfernung 92 mm · Drückerhöhe 1050 mm · ohne Schließbleche · inklusive EndkappenWeitere technische Eigenschaften:· Wechsel: mit Wechsel· Lochung: PZW· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Schlossriegel: 2-tourig· passend für: Haus- und Wohnungstüren
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Bolzenriegel
Ausführung:
Standard
Modell:
Multisafe 855 GL
Marke:
FUHR
Anzahl Verriegelungen:
3 St.
Stulpbreite:
16 mm
Dornmaß:
55 mm
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
Stulp:
silberfarbig
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulplänge:
2170 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachverriegelungen, MFV, Renovierungsschlösser, Sicherheitstürverschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 53,80*
€ 71,4735*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 80,92*
€ 103,10*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 52,54*
€ 107,87*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 59,24*
€ 108,05*
€ 4,95*
ab € 79,90*
€ 116,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.