Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivstift Typ M 4-KT.7x60mm STA verz.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000254559
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     0572/0706/00
EAN/GTIN:
     4006632093522
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Olivenstift
Profilstift
für Profiltürlochteile und Fenstergriffe · Stahl · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
7 x 60 mm
Material:
Stahl
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: Stabilstift, Vierkant-Vollstift, Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, flachstahl 10x60, vierkant vollstift, Drückerstift, Massivstift, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift, Vollvierkantstifte, Wechselstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
1
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,50*
1 Tag
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,53*
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,53*
4 Tage
214
1
€ 8,90*
ab € 0,35*
€ 0,54*
Lager 1498
214
1
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/1012/00
ab € 0,86*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0707/70
ab € 0,34*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0812/00
ab € 0,53*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0814/00
ab € 0,65*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0807/50
ab € 0,42*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0912/00
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.