Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-E f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000255005
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-10-21NDEV1-
EAN/GTIN:
     4042203690448
Suchbegriffe:
Freilauf-Gleitschienen-Türschließer
Gleitschiene
Gleitschienentürschließer
Obentürschließer
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, 24V DC · für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar, stufenlos · einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · Spannungsversorgung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Normalmontage Band- und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP20· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
DC 700
Modell:
G-E
Betriebsspannung:
24 V DC
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: OTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.