Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.Levolan 60 60kg 1650mm EV1 Glasflg.Kompletts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255362
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     147164
EAN/GTIN:
     4042938471640
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Komplett-Set · Wandmontage · für Glaselemente ESG 8, 10 und 12 mm und Holzflügel bis zu einem Gewicht von 60 kg · Set für 1 Tür bestehend aus Laufprofil jeweiliger Länge, Rollenwagen mit Feststellfeder beidseitig, Abdeckprofil Frontseite, Blendenhalter, Puffer beidseitig, stirnseitige Abdeckungen, einstellbare Glasbodenführung · für den Innenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Komplettset
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
40-84 cm
Oberfläche:
EV1
max. Flügelgewicht:
60 kg
Laufprofillänge:
1650 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
passend für:
Glasflügel
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürgarnituren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 137,44*
€ 171,156*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 167,39*
€ 201,36*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 139,32*
€ 202,01*
€ 2,95*
ab € 162,16*
€ 213,41*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,30*
€ 216,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.