Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO 8 Band-L.240mm Lappenbreite 50mm STA blk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255521
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140656 0 00205
EAN/GTIN:
     4015471017347
Suchbegriffe:
Anschweissband
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
3-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlzargen und Stahltore · zum AnschweißenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: zum Anschweißen Herstellerinformationen nach Produktsicherheitsverordnung: Name: Simonswerk GmbH Straße: Bosfelder Weg 5 PLZ: 33378 Ort: Rheda-Wiedenbrück Land: Deutschland E-Mail: mail@simonswerk.de Fax: Telefon: 05242/4130 Marke laut EAR-Register: UStId: DE126795233 Registrierungsnummer Elektrogeräte:
Weitere Informationen:
Bandlänge:
240 mm
Lappenbreite:
50 mm
Stift-Ø:
16 mm
Materialstärke:
5 mm
Lappenlänge:
70 / 100 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: Türeinbohrband, Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, konstruktionsband, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profilrollen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 10,13*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 10,45*
4 Tage
26
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 10,55*
6 Tage
30
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 10,81*
Lager 1498
66
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,28*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140596 0 00206
ab € 5,4712*
Ähnlich
Simonswerk
5 140651 0 00205
ab € 5,46*
Ähnlich
Simonswerk
5 140661 0 00205
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.