Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange 1500mm D.10mm STA hell verz.DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000255648
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     7093 0150 33
EAN/GTIN:
     4016753032089
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Schiebetürbeschlag
Ø 10 mm · ungeteilt · M10 Gewinde (einseitig)
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig
Stangenlänge:
1500 mm
Ø:
10 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, schiebetürbeschlag, Rundstangen, Stangenschlaufen, Treibriegelstangen, Türverschlusszubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 10,54*
€ 14,78*
Lager 1498
37
1
€ 5,45*
ab € 10,67*
€ 14,86*
2 Tage
37
6
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,25*
3 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 11,81*
€ 16,45*
5 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 12,02*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.