|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-3000255697 Herst.-Nr.: 5 090562 0 11007 EAN/GTIN: 4015471039905 |
| |
|
|  |  |
 | für Kunststoff-Fenster und -Türen · Rollenlänge 57 mm · Flügel- und Rahmenteil zum Aufschrauben · WF = wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 15mm · Ausführung: 2-teilig Weitere Informationen:  |  | Material: | Stahl | Oberfläche: | topzink | Rollenlänge: | 57 mm | Marke: | SIMONSWERK |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, Aushängbare Scharniere, Scharnier aushängbar, plattenkloben verzinkt, aushängbare scharniere, Aufschraubband, Aufschraubbänder, Fensterband, Fensterbänder, Renovierband, Renovierbänder |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 20 |  | € 5,99* | ab € 2,1897* | € 2,8205* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 20 |  | € 5,45* | ab € 2,26* | € 2,94* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 20 |  | € 5,49* | ab € 2,3185* | € 3,1147* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 20 |  | € 5,59* | ab € 2,5176* | € 3,2676* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 20 |  | € 4,99* | ab € 2,564* | € 3,3233* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|