Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband BAKA C 1-15 WF 3-tlg.topzink 60kg DIN L/R HLT SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255705
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 080623 0 11007
EAN/GTIN:
     4015471039134
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für Holztüren · 3-teilig · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie GleitlagertechnikWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
topzink
Rollen-Ø:
15 mm
Belastungswert bis:
60 kg
Rollenlänge:
75 mm
Ausführung:
3-teilig
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, simonswerk einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,23*
2 Tage
128
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,45*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,30*
€ 3,49*
5 Tage
128
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,56*
Lager 1498
104
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,92*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 11007
ab € 2,14*
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 01507
ab € 3,03*
Ähnlich
Simonswerk
5 080623 0 01507
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.