Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschiene 53/73 Alu.VA-Eff.elox.Lager-L.2500mm Dm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255727
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     006039
EAN/GTIN:
     4041518168024
Suchbegriffe:
Laufschienen
Schiebesystem
Schiebetürsystem
Zimmerschiebetür
HELM-Laufschiene, aus Modul Konzept 80 · bis 80 kg Flügelgewicht · für Deckenmontage zur Aufnahme der Wandwinkel gebohrt oder für Wandmontage seitlich gebohrt · Material Aluminium · für Holz- und Glasschiebetüren · ohne Dämpfung Weitere technische Eigenschaften: · Laufprofilhöhe: 33,3mm · Laufprofilbreite: 31mm · Material: Aluminium · Dämpfung: ohne
Weitere Informationen:
Lagerlänge:
2500 mm
Ausführung:
Modul.Konzept 80
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt eloxiert
Flügelbreite:
1110-1300 mm
Befestigungsart:
Deckenmontage
Laufprofillänge:
2500 mm
Flügelgewicht:
80 kg
passend für:
Holz- und Glastüren
Marke:
HELM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 92,20*
€ 117,7522*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 126,72*
€ 155,21*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 155,63*
€ 4,95*
ab € 118,52*
€ 162,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,93*
€ 176,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.