Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriff 81201 STA verz. vorlaufende Schiebetüren Heinrich Betz & Söhne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000255899
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     81201
EAN/GTIN:
     4001425812014
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
Schiebetürbeschlag
Stahl verzinkt · 90 mm x 200 mm · Tiefe 19,5 mm · mit Schraublöchern für vorlaufende Schiebetüren Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
81201
Material:
Stahl
Breite:
90 mm
Länge:
200 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben / Einlassen
passend für:
vorlaufende Schiebetüren
Marke:
HEINRICH BETZ & SÖHNE
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, muschelgriffe, Schiebetorgriff, Schiebetormuschel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 7,00*
€ 9,86*
Lager 1498
43
1
€ 6,95*
ab € 7,11*
€ 9,90*
1 Tag
43
8
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,38*
4 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 8,42*
€ 11,08*
4 Tage
23
1
€ 8,90*
ab € 8,25*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.