Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kletter-Fix KF N5 Alu.Sprossen 15 max.Gesamtbelastung 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000256016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1011000
EAN/GTIN:
     4033743101105
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Kletter-Fix Rettungsleiter KF-Kompakt-N · Kletter-Fix: die Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen · Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen Stauraum · Kletter-Fix Rettungsleitern sind wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar · Original Kletter-Fix Rettungsleitern werden seit über 25 Jahren unter strengen Qualitätskontrollen TÜV-geprüft in Deutschland gefertigtAlle Vorteile im Überblick:- Made in Germany- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten- 33 cm schmal- Belastbarkeit bis 300 kg- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung- GS-geprüft nach DGUV Information 208-013 (Prüflänge 495 cm)Weitere technische Eigenschaften:· Länge geklappt: 200mm· Sprossenabstand: 315mm· max. Gesamtbelastung: 300kg· Höhe geklappt: 100mm· Breite geklappt: 330mm
Weitere Informationen:
Sprossen:
15
Leiterlänge ausgefahren:
5000 mm
Leiterlänge eingefahren:
200 mm
Gewicht:
3,2 kg
Material:
Aluminium
Arbeitshöhe:
5000 mm
Traversenbreite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleiter, rettungsleiter 5m, alu-leiter, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Teleskopanlegeleitern, Teleskopleitern, Vielzweckleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 110,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 89,89*
€ 110,89*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 89,54*
€ 114,09*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 93,41*
€ 117,03*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 103,05*
€ 126,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137306
ab € 38,73*
Zubehör
k.A.
137307
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.