Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kletter-Fix KF N8 Alu.Sprossen 24 max.Gesamtbelastung 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000256017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1011100
EAN/GTIN:
     4033743101112
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Kletter-Fix Rettungsleiter KF-Kompakt-N8 · Kletter-Fix: die Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen · Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen Stauraum · Kletter-Fix Rettungsleitern sind wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar · Original Kletter-Fix Rettungsleitern werden seit über 25 Jahren unter strengen Qualitätskontrollen TÜV-geprüft in Deutschland gefertigtAlle Vorteile im Überblick:- Made in Germany- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten- 33 cm schmal- Belastbarkeit bis 300 kg- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung- GS-geprüft nach DGUV Information 208-013 (Prüflänge 495 cm)Weitere technische Eigenschaften:· Länge geklappt: 200mm· Sprossenabstand: 315mm· max. Gesamtbelastung: 300kg· Höhe geklappt: 100mm· Breite geklappt: 340mm
Weitere Informationen:
Sprossen:
24
Leiterlänge ausgefahren:
8000 mm
Leiterlänge eingefahren:
200 mm
Gewicht:
4,5 kg
Material:
Aluminium
Arbeitshöhe:
8000 mm
Traversenbreite:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleiter, rettungsleiter 5m, alu-leiter, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Teleskopanlegeleitern, Teleskopleitern, Vielzweckleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 125,70*
€ 154,78*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 125,85*
€ 154,93*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 126,09*
€ 159,41*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 130,81*
€ 163,37*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 143,99*
€ 175,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137306
ab € 38,73*
Zubehör
k.A.
137307
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.