Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-EMF XEA 140Grad f.TS 98 XEA/TS 92 XEA silber P600 e-mech.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000256639
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57080001
EAN/GTIN:
     4048442639491
Suchbegriffe:
Rastfeststelleinheit
dormakaba rastfeststelleinheit
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig der max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschliesser geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ XEA) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbarBetriebsspannung 24 V DCLeistungsaufnahme 1,4 WEinschaltdauer 100% EDbei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 140° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der G-EMF-XEA, Haftmagnete EM in Verbindung mit der RMZ XEA einzusetzenWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber P600
Länge:
537 mm
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
140 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 98 XEA / TS 92 XEA
Modell:
G-EMF XEA 140 °
Betriebsspannung:
24 V DC
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschiene, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.