Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschiene 140 Alu.EV1 elox.Lager-L.2100mm Dm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000256743
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     120020000010
EAN/GTIN:
     4041518209604
Suchbegriffe:
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Schiebetürenprofil
Schiebetürführungsprofil
HELM-Laufschiene · für Modul Konzept 140 · bis 140 kg Flügelgewicht · für Deckenmontage zur Aufnahme der Wandwinkel oben gelocht oder für Wandmontage seitlich gebohrt · Material Aluminium · für Holz- und Glasschiebetüren · ohne Dämpfung · EV1 eloxiert Weitere technische Eigenschaften: · Laufprofilhöhe: 40mm · Laufprofilbreite: 34mm · Material: Aluminium · Dämpfung: ohne
Weitere Informationen:
Lagerlänge:
2100 mm
Ausführung:
Modul.Konzept 140
Oberfläche:
EV1 eloxiert
Flügelbreite:
910-1100 mm
Befestigungsart:
Deckenmontage
Laufprofillänge:
2100 mm
Flügelgewicht:
140 kg
passend für:
Holz- und Glastüren
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürprofil, führungsprofil schiebetür, Laufschienen, Schiebesystem, Schiebetürsystem, Zimmerschiebetür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 47,89*
€ 64,7508*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 80,76*
€ 103,35*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,03*
€ 110,00*
€ 4,95*
ab € 74,56*
€ 111,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 125,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.