Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschiene 140 Alu.EV1 elox.Lager-L.2500mm Wm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000256745
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     120020000021
EAN/GTIN:
     4041518200090
Suchbegriffe:
Laufschienen
Schiebesystem
Schiebetürsystem
Zimmerschiebetür
HELM-Laufschiene · für Modul Konzept 140 · bis 140 kg Flügelgewicht · für Deckenmontage zur Aufnahme der Wandwinkel oben gelocht oder für Wandmontage seitlich gebohrt · Material Aluminium · für Holz- und Glasschiebetüren · ohne Dämpfung · EV1 eloxiert Weitere technische Eigenschaften: · Laufprofilhöhe: 40mm · Laufprofilbreite: 34mm · Material: Aluminium · Dämpfung: ohne
Weitere Informationen:
Lagerlänge:
2500 mm
Ausführung:
Modul.Konzept 140
Oberfläche:
EV1 eloxiert
Flügelbreite:
1110-1300 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Laufprofillänge:
2500 mm
Flügelgewicht:
140 kg
passend für:
Holz- und Glastüren
Marke:
HELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.