Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.GT-L 80 2500mm VA-Eff.GLT 8-10,76mm Komplettgrt.1250-1500mm Dm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000256799
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     0057682
EAN/GTIN:
     4041518194733
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene HELM GT-L ohne Festteil · mit Dämpfer · für einflüglige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht und 8-10,76 mm Glasstärke (ESG/VSG) Komplettgarnitur Inhalt: 1 x HELM GT-L Laufschiene, 1 x HELM GT-L Blende, HELM GT-L Klemmadapter, 2 x GT-L 80 Rollapparat, 1 x HELM GT-L Stopper links, 1 x HELM GT-L Stopper rechts, 1 x HELM SmartGuide G, 2 x HELM GT-L Abdeckkappe geprüft nach DIN 1527-2013 200.000 Zyklen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Komplettgarnitur
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
1250-1500 mm
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
max. Flügelgewicht:
80 kg
Laufprofillänge:
2500 mm
Befestigungsart:
Deckenmontage
Ergänzung:
für einflügelige Türen
Türblattstärke:
8-10,76 mm
Material:
Aluminium
passend für:
Glastüren
Montageart:
zum Klemmen
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürgarnituren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 456,38*
€ 556,1574*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,30*
€ 576,40*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,92*
€ 578,57*
Frei Haus
ab € 482,93*
€ 602,20*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 435,44*
€ 612,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,40*
€ 685,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,36*
€ 684,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,04*
€ 648,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,30*
€ 579,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.